Motion
VG-204-D14-S

SYSTEM PLAST
VG-204-D14-S

BARRAS DE SOPORTE AJUSTABLES 1/4X 8IN S
Artículo MI #06905059
No. Fabricante VG-204-D14-S
Precio27.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-204-D14-S

BARRAS DE SOPORTE AJUSTABLES 1/4X 8IN S
Artículo MI #06905059
No. Fabricante VG-204-D14-S
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
Precio27.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.0000 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.65 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte (fijo en metal)
  • Detalles adicionales
    Barra de soporte ajustable; Serie: VG-204
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-204-D14-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405170599
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-204-D14-S
  • Barra de soporte ajustable para riel guía. Acero inoxidable pulido.