Motion
VG-203Q-05-25-516

SYSTEM PLAST
VG-203Q-05-25-516

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Soporte superior giratorio, material de poliamida
Artรญculo MI #06905068
No. Fabricante VG-203Q-05-25-516
Precio429.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-203Q-05-25-516

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Soporte superior giratorio, material de poliamida
Artรญculo MI #06905068
No. Fabricante VG-203Q-05-25-516

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Su precio$429.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.62 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    SpeedSet (soporte de poliamida)
  • Detalles adicionales
    Soporte giratorio SpeedSet, 5/16, manguito de 5", recorrido de ~2-1/2"
  • Rango de ajuste
    De 0 a 2.5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Nรบmero de catรกlogo del fabricante
    VG-203Q-05-25-516
  • Pรกgina de producto del fabricante
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    787405170360
  • Material
    POLIAMIDA

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
VG-203Q-05-25-516
  • Gire los soportes SpeedSet superiores. Necesario para curvas, cambios de langosta y รกreas de combinador. Permite el ajuste de entrada y salida de los rieles en cualquier รกngulo con respecto al transportador. Los soportes SpeedSet ofrecen ajustes preestablecidos del riel guรญa del transportador que son rรกpidos y precisos sin necesidad de herramientas. Soporte de poliamida. Conjunto de barra y resorte de acero inoxidable. Botรณn pulsador de PVC. Incluye un espaciador QPC.

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes tambiรฉn compraron