Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.75
- Altura total8.9600 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso0.77, 0.74 libras
- Ancho9.55
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesConjunto de soporte de riel de guía giratorio para servicios pesados,~5/8"
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203LTC-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405170100
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de soporte giratorio para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo del soporte de poliamida, tapa de transición y mando. Herrajes de acero inoxidable.