Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.0000 pulg.
- Carga estática máxima1800 lb
- Longitud total6.3000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte para transportadores y maquinaria con almohadilla de vibración incorporada, superficie pulida y diseño sanitario.
- Material baseAcero inoxidable
- Material de fijaciónNo aplicable a este producto
- Tipo de niveladorNivelador de acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- Serie1770
- Articulación del vástago±4°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago1/2-13
- Almohadilla de vibraciónGoma
Descripción general
- Nivelador SaniStar de acero inoxidable para soporte de transportadores y maquinaria. Husillo y arandela AISI 304 de acero inoxidable. Base AISI 304 de acero inoxidable + vulcanizado, dureza de 70 en tierra, caucho. Superficie pulida. Diseño sanitario.