Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.00 pulg.
- Altura total1.9700 pulg.
- Ancho general1.8300 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.0600 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.7100 pulg.
Detalles
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Superficie de enrollado de guíaRodillo
- Catálogo del fabricante
- Material del pasadorAcetal
- Tipo de raílEnsamblaje del módulo flexible del rodillo-Hilera única
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
- Sección ensamblada de 10 pies