Motion
VG-118M-04

SYSTEM PLAST
VG-118M-04

ABRAZADERA DE EMPALME DE RAÍL, ACERO INOXIDABLE,
Artículo MI #06905176
No. Fabricante VG-118M-04
Precio28.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-118M-04

ABRAZADERA DE EMPALME DE RAÍL, ACERO INOXIDABLE,
Artículo MI #06905176
No. Fabricante VG-118M-04
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
Su precio$28.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    0.5300 pulg.
  • Altura total
    0.8500 pulg.
  • Ancho general
    0.5300 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    0.5300 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Abrazadera de raíl (empalme)
  • Detalles adicionales
    Abrazadera de empalme de raíl - Acero inoxidable - 4"
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-118M-04
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405074910
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-118M-04
  • Abrazadera de empalme de raíl. Conecta los extremos de dos rieles guía. El soporte rígido de alta resistencia resiste el doblado, se instala fácilmente y se puede atornillar directamente a un soporte. Acero inoxidable, calibre 13 . Hardware incluido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like