Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Longitud8.0000 pulg.
Details
- Detalles adicionalesSe utiliza en situaciones como giros de radio en los que se realizan ajustes frecuentes. Permite que un riel se deslice dentro de la abrazadera mientras que el otro permanece fijo. Con la cuña colocada, la abrazadera posiciona el riel pero permite el deslizamiento para ajustes de hasta 2 pulgadas.
- Dibujo CAD
- Grupo y claseSoluciones de guía lateral
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-113S-08
- Número de Upc del fabricante787405069787
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (deslizante)
- SerieVG-113S
- Manómetro de acero13 ga
- Diseño de tipoAbrazadera de empalme deslizante
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-113S-08
- Abrazadera de empalme deslizante. Se utiliza en situaciones como giros de radio en los que se realizan ajustes frecuentes. Permite que un riel se deslice dentro de la abrazadera mientras que el otro permanece fijo. Con la cuña colocada, la abrazadera posiciona el riel pero permite el deslizamiento para ajustes de hasta 2 pulgadas. Acero inoxidable.