Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Altura1.55
- Longitud5.75, 3.0000 pulg.
- Ancho7.65
Detalles
- Detalles adicionalesConecta los extremos de dos rieles guía.
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de sujetador5/16
- Grupo y claseSoluciones de guía lateral
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-113-03
- Número de Upc del fabricante787405068452
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (empalme)
- SerieVG-113
- Manómetro de acero13 ga
- Diseño de tipoAbrazadera de empalme
Descripción general
- Abrazadera de empalme de raíl. Conecta los extremos de dos rieles guía. El soporte rígido de alta resistencia resiste la flexión y se instala fácilmente. Acero inoxidable, calibre 13 . Hardware incluido.