Motion
VG-020-R6

SYSTEM PLAST
VG-020-R6

Barra de ajuste - Barra sólida, 6.0000 in de longitud, 0.6250 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905210
No. Fabricante VG-020-R6
Precio28.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-020-R6

Barra de ajuste - Barra sólida, 6.0000 in de longitud, 0.6250 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905210
No. Fabricante VG-020-R6
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
Su precio$28.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.2
  • Longitud
    8.3
  • Diámetro de la varilla
    5/8 pulg.
  • Longitud de la varilla
    6.0000 pulg.
  • Ancho
    3.57

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sujeta firmemente el riel guía en su posición y se ajusta rápidamente cuando es necesario.
  • Aplicaciones
    Se utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-020-R6
  • Número de Upc del fabricante
    787405035966
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de varilla
    Varilla de ajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-020-R6
  • Acero inoxidable. Varillas de ajuste para extremos de varilla. La varilla de acero inoxidable pulido se fija a los extremos de la varilla VG-019-12 o VG-020-01 . Sujeta firmemente el riel guía en su posición y lo ajusta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle