Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Longitud de la varilla10.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSujeta firmemente el riel guía en su posición y se ajusta rápidamente cuando es necesario. Utilice esta varilla de ajuste para rieles de guía curvos o en ángulo.
- AplicacionesSe utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-020J-R10
- Número de Upc del fabricante787405035775
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de varillaVarilla con juntas
Descripción general
- Acero inoxidable. Varilla de ajuste unida y ranurada para usar con extremos de varilla VG-019-12 o VG-020-01 como conector para riel de guía curvo o en ángulo.