Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del perno19 mm
- Tamaño de la rosca del pernoM8
- Altura0.8900 pulg.
- RoscaM8
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSoporte de alta resistencia para riel guía. Se sujeta automáticamente al riel de la guía Valu cuando se aprieta el perno. Tuerca y arandela no incluidas.
- Tipo de servicioPesado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-015M-02
- Número de Upc del fabricante787405033696
- MaterialAcero inoxidable
- Par máximo19 pies-libras
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (simple)
- SerieVG-015
- Manómetro de acero13 ga
Descripción general
- Clip autoajustable de alta resistencia, para soporte de riel guía
- Se sujeta automáticamente al riel de la guía Valu cuando se aprieta el perno
- Ahorra tiempo de montaje y se puede utilizar con soportes o vigas de soporte
- Acero inoxidable, calibre 13
- Hardware no incluido