Motion
VG-015-01

SYSTEM PLAST
VG-015-01

Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de 5/16 in, longitud para perno de 0.6400 in, acero inoxidable
Artículo MI #06905242
No. Fabricante VG-015-01
Precio7.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-015-01

Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de 5/16 in, longitud para perno de 0.6400 in, acero inoxidable
Artículo MI #06905242
No. Fabricante VG-015-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del perno
    0.6400 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 pulg.
  • Altura
    0.8900 pulg., 5.55
  • Longitud
    6.1
  • Ancho
    5.85, 1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Soporte de alta resistencia para riel guía. Se sujeta automáticamente al riel de la guía Valu cuando se aprieta el perno. Tuerca y arandela no incluidas.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-015-01
  • Número de Upc del fabricante
    787405033580
  • Material
    Acero inoxidable
  • Par máximo
    19 pies-libras
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Abrazadera de raíl (simple)
  • Serie
    VG-015
  • Manómetro de acero
    13 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-015-01
  • Clip autoajustable de alta resistencia, para soporte de riel guía
  • Se sujeta automáticamente al riel de la guía Valu cuando se aprieta el perno
  • Ahorra tiempo de montaje y se puede utilizar con soportes o vigas de soporte
  • Acero inoxidable, calibre 13
  • Hardware no incluido