Motion
VG-014H-01

SYSTEM PLAST
VG-014H-01

Clip para raíl - Rendimiento medio, 1/4 in Rosca del perno, 0.6000 in Longitud del perno, Acero inoxidable
Artículo MI #06905244
No. Fabricante VG-014H-01
Precio4.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-014H-01

Clip para raíl - Rendimiento medio, 1/4 in Rosca del perno, 0.6000 in Longitud del perno, Acero inoxidable
Artículo MI #06905244
No. Fabricante VG-014H-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del perno
    0.6000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.8200 pulg., 1.1
  • Longitud
    1.1
  • Ancho
    5.1, 0.8000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mordazas del clip se abren para facilitar la fijación y luego se sujetan al riel cuando se aprietan. Esta es una actualización del clip VG-014 estándar. Tuerca no suministrada.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-014H-01
  • Número de Upc del fabricante
    787405033566
  • Material
    Acero inoxidable
  • Par máximo
    10 pies-libras
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Abrazadera de raíl (simple)
  • Serie
    VG-014H
  • Manómetro de acero
    14 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-014H-01
  • Clip autoajustable de servicio medio, para sostener el riel guía
  • Las mordazas del clip se abren para facilitar la fijación y luego se sujetan al riel cuando se aprietan
  • Acero inoxidable, calibre 14
  • Hardware no suministrado