Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.2
- Longitud7.95
- Altura total0.7500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ancho8.85
Detalles
- Detalles adicionalesLas abrazaderas de raíl soportan el raíl guía para aplicaciones industriales como el raíl guía del transportador o los lechos de desgaste. Las abrazaderas de raíl ofrecen resistencia a la corrosión y resistencia a las cargas pesadas.
- Forma del orificio del pernoCuadrado
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl simple
- Tipo de sujetador5/16 o M8
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-012-SH-316
- Número de Upc del fabricante787405023291
- MaterialAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
Descripción general
- Abrazadera de raíl de guía simple con orificio redondo. Acero inoxidable 316 , calibre 14 .