Motion
VG-011-WDR

SYSTEM PLAST
VG-011-WDR

Abrazadera de raíl doble redonda - Acero inoxidable, Abrazadera de raíl doble, 3.00 in de ancho general, Orificios de perno redondo, 2.50 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 3/8 o perno M10
Artículo MI #06905260
No. Fabricante VG-011-WDR
Precio36.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-011-WDR

Abrazadera de raíl doble redonda - Acero inoxidable, Abrazadera de raíl doble, 3.00 in de ancho general, Orificios de perno redondo, 2.50 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 3/8 o perno M10
Artículo MI #06905260
No. Fabricante VG-011-WDR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.7900 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Soporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de raíl doble
  • Tipo de sujetador
    3/8 O M10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-011-WDR
  • Número de Upc del fabricante
    787405015463
  • Material
    Acero inoxidable
  • Centros ferroviarios
    2.5000 pulg.
  • Manómetro de acero
    11 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-011-WDR
  • Abrazadera de raíl de guía doble con orificio redondo. 3 pulgadas de ancho, utilizada para empalmar raíles juntos. Acero inoxidable, calibre 11 .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"