Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.15
- Longitud9.9
- Altura total0.7900 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Ancho10.45
Detalles
- Detalles adicionalesSoporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.
- Forma del orificio del pernoCuadrado
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl doble
- Tipo de sujetador5/16 o M8
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-011-WD
- Número de Upc del fabricante787405015418
- MaterialAcero inoxidable
- Centros ferroviarios2.5000 pulg.
- Manómetro de acero11 ga
Descripción general
- Abrazadera de raíl de guía doble con orificio cuadrado. 3 pulgadas de ancho, utilizada para empalmar raíles juntos. Acero inoxidable, calibre 11 .