Motion
NBB-150
Rodamiento de bolas de plástico de rodillo - Hexagonal, eje de 0.3125 pulg., rodillo de 1.0600 pulg. de diámetro interior, rodillo de 1.3100 pulg. de diámetro exterior, carrera de acetal, bolas de aleación de acero inoxidable 420
Artículo MI #06905278
No. Fabricante NBB-150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de plástico de rodillo - Hexagonal, eje de 0.3125 pulg., rodillo de 1.0600 pulg. de diámetro interior, rodillo de 1.3100 pulg. de diámetro exterior, carrera de acetal, bolas de aleación de acero inoxidable 420
Artículo MI #06905278
No. Fabricante NBB-150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3125 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1870 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0620 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.0600 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.3100 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación inoxidable 420
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166449933
  • Material de la carrera
    Acetal

Descripción general

Descripción del fabricante
NBB-150
  • Diseñado para su uso con tubos de PVC Nolu