Motion
VG-621S-12-12

SYSTEM PLAST
VG-621S-12-12

BLOQUE, CROSS acero inoxidable, 12X12
Artículo MI #06905325
No. Fabricante VG-621S-12-12
Precio95.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-621S-12-12

BLOQUE, CROSS acero inoxidable, 12X12
Artículo MI #06905325
No. Fabricante VG-621S-12-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.7
  • Ancho máximo de la vaina
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    4.2000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.46 libras, 0.5
  • Ancho
    2.8, 2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bloque cruzado
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal para 1/2-in redondo x 1/2-in redondo con 2 mandos
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-621S-12-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166195793
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-621S-12-12
  • Bloque cruzado de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Los bloques transversales VG-621S estándar vienen con mandos manuales a cada lado para un ajuste rápido. Cuerpo de acero inoxidable, perillas de poliamida con insertos de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"