Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.7, 5 pulg.
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Profundidad de roscado3/4 pulg.
- Rosca5/16-18 pulg.
- Peso0.25, 0.5
- Tamaño de la llave0.38 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVG-212-5-516
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288969792
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosVarillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
- Tipo de varillaAjustable
- SerieVG-212
Descripción general
- Varilla de ajuste de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior. Se conecta a clips y abrazaderas estilo VG-011, VG-012, VG-016 y VG-018.