Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.2500 pulg.
- Tamaño del orificio5.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura7.2540 pulg.
- Diámetro exterior7 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20x2
- Peso6.570 lb
- Ancho1.3750 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPH-84-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921792