Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso0.43 kg
Details
- Material del recipienteMetal
- IncluyeManguito de drenaje, medidor de nivel, placa de identificación, placa de precaución
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Oil Capacity4.56 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL
Descripción general
Descripción del fabricante
AL40-N06-38Z-A LUBRICADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad