Motion
6208VVC3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06907686
No. Fabricante 6208VVC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06907686
No. Fabricante 6208VVC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6208VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 40mm y 80mm , construido para aplicaciones de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176014819
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014819

Descripción general

Descripción del fabricante
6208VVC3 CON GRASA DE LOS EEMS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good