Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante11, 2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de servicioServicio ligero
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO B
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, productos químicos
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante20076490470573
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO20076490470573
- Temperatura de lavado104 °F
Descripción general
- El HyFlex® 11-318 aporta un nuevo grado de destreza a las aplicaciones con riesgos de corte: es el primer guante sin recubrimiento que proporciona protección contra corte EN Level 2 en un revestimiento de calibre 18
- Tejido ultraligero que crea una sensación de contacto con las manos desnudas y ayuda a mantener la mano a una temperatura de trabajo cómoda
- Ajuste ergonómico ceñido en la mano gracias al refuerzo de spandex en las zonas de tensión de la mano (nudillos y palma
- Sin silicona y antiestático con bajo contenido de pelusa para garantizar la protección del trabajador y del producto
- El forro ligero sin recubrimiento mantiene la comodidad del trabajador a la vez que ofrece protección contra laceraciones y un alto tacto
- Seguridad en el proceso: sin silicona, antiestática y con poca pelusa
- Diseño compatible con pantalla táctil