Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material6.2 oz
- TamañoX-Grande
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
- Clasificación de arco9.3 cal/cm2
- ColorTostado
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Número de Upc del fabricante845811060788
- MaterialTejido FR
- Número de subdivisiones2
- Estilo camisaBotón hacia abajo
- Estilo de mangaManga larga
Descripción general
- Cierre de puño ajustable con dos botones
- Tejido FR transpirable
- Cuello abotonado
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
- Excelente prenda de capas para mayor protección
- Con la última tecnología de tejido de carbono
- Lavandería en casa
- Inherentemente resistente a las llamas para una protección FR que NO se lava
- Absorbe la humedad
- Protección contra múltiples peligros
- Dos bolsillos delanteros en el pecho con cierre de botón
- Opciones de color únicas
- Tasa de secado insuperable