Especificaciones
Detalles
- MaterialNitrilo en espuma
- UPC_NO20076490478531
Descripción general
- Forro de nailon y spandex suave y cómodo calibre 18 El forro proporciona una sensación de “segunda piel” transparente que es más cómoda de llevar y aumenta la aceptación y el cumplimiento por parte del trabajador
- Recubrimiento de espuma ultrafino de nitrilo pendiente de patente FORTIX topeEl recubrimiento de 0.7 mm proporciona un agarre en seco mejorado y dura 2x más que los recubrimientos comparables para una vida útil prolongada de los guantes. Las altas puntuaciones de abrasión hacen que el peso ultraligero 11-818 sea ideal para diversas tareas generales de manipulación y montaje
- Tecnología Comfort Fit de ZONZ℮Tejido optimizado en la base del dedo meñique, a través de las puntas de los dedos y a través de la palma que se adapta a los contornos naturales de las manos
- Espuma transpirable de nitrilo pendiente de patenteEl revestimiento de nitrilo de espuma pendiente de patente es un 20 % más transpirable que las formulaciones anteriores, para manos más frescas y secas
- Limpio y respetuoso con la pielBeneficios del proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer un guante más limpio y cómodo
- También disponible en paquete Vend