Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Uso en la industriaIndustrias automotriz y aeroespacial, plantas de vidrio y manipulación de objetos afilados
- Material del revestimiento/cubiertaFilamento compuesto
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO779406343249
Descripción general
- La fibra de alta resistencia se incorpora de manera que no puede llegar a la mano para una comodidad total y una vida útil prolongada de los guantes
- Los guantes TenActiv℮ cuentan con hilo de filamento continuo sin pelusa que es más resistente que el acero en base de peso igual
- El revestimiento de nitrilo está espumoso para aumentar el agarre en el aceite al desplazar el aceite en las superficies, mientras que el soporte de goma termoplástica (TPR) reduce las lesiones en el dorso de la mano y aumenta la protección contra impactos, todo sin impedir la flexibilidad o la destreza