Motion
DG17V4 018N H 10

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 018N H 10

Control direccional Valve—D05 Tamaño—Apalanca manual—Tipo de resorte: Detenido (2 posiciones), Caudal recomendado (GPM): 12.0, Caudal máx. (GPM): 20.0
Artículo MI #06918644
No. Fabricante DG17V4 018N H 10
Precio1,615.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4 018N H 10

Control direccional Valve—D05 Tamaño—Apalanca manual—Tipo de resorte: Detenido (2 posiciones), Caudal recomendado (GPM): 12.0, Caudal máx. (GPM): 20.0
Artículo MI #06918644
No. Fabricante DG17V4 018N H 10
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
Precio1,615.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.42 pulg.
  • Longitud total
    8.82 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Palanca/mando accionado
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Número de diseño
    10
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Caudal máximo
    114 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    310 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG17V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG17V4 018N H 10
  • Presión nominal máxima de 4,500 psi excepto la bobina "8", que es de 2,500 psi
  • Clasificación máxima de puerto del tanque de 1,000 psi
  • Los modelos detenidos deben montarse con el eje longitudinal horizontal
  • todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
  • El kit de pernos solo para la válvula es el artículo 00379087 de MI

También puede gustarle

Los clientes también compraron