Motion
69-510-07

RONCO SAFETY
69-510-07

Guantes resistentes a los cortes Defensor de tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A4, revestimiento de HPPE
Artículo MI #06919720
No. Fabricante 69-510-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RONCO SAFETY
69-510-07

Guantes resistentes a los cortes Defensor de tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A4, revestimiento de HPPE
Artículo MI #06919720
No. Fabricante 69-510-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE GRIS DE HPPE 69-510-07 DEFENSOR
  • Cada guante se vende por separado
  • Cómodo para llevar durante todo el día
  • La flexibilidad alivia la fatiga de la mano
  • Resistencia al corte de alta resistencia - EN388 Nivel de corte 5
  • Funciona muy por encima de los requisitos estándar
  • Muñequera codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron