Motion
VF5344-5D1-04N

SMC CORP OF AMERICA
VF5344-5D1-04N

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #06919824
No. Fabricante VF5344-5D1-04N
Price$192.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5344-5D1-04N

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #06919824
No. Fabricante VF5344-5D1-04N
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
Price$192.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/2 NPT

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5344-5D1-04N VÁLVULA, PILOTO, BASE
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

You May Also Like

Los clientes también compraron