Motion
IDU8E-10-K
Secador de aire refrigerado - 38.85 scfm a 50 Hz, 42.38 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 145 psi máx., monofásico, 100/110 V CA, 50/60 Hz, 3/4 Tamaño de puerto BSPT, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #06919923
No. Fabricante IDU8E-10-K
Precio1,965.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado - 38.85 scfm a 50 Hz, 42.38 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 145 psi máx., monofásico, 100/110 V CA, 50/60 Hz, 3/4 Tamaño de puerto BSPT, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #06919923
No. Fabricante IDU8E-10-K
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
Precio1,965.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33.820 pulg.
  • Longitud total
    19.090 pulg.
  • Ancho general
    12.910 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IDU8E-10-K SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Mayor resistencia a la corrosión con el uso de intercambiador de calor tipo placa de acero inoxidable
  • Protege el equipo neumático de la humedad
  • Temperatura nominal del aire de entrada: 55°C
  • Refrigerante R134a (HFC)

También puede gustarle

Los clientes también compraron