Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca0.7450 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7
Descripción general
Descripción del fabricante
30956 2102M ÓNICE M16 X 2 SP/FL D7 3FL