Motion
MT8833858
MORSE Macho de roscar de plaquita roscada para herramientas de corte ® - Serie 2073 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #2 – Tamaño de rosca 56
Artículo MI #06922873
No. Fabricante MT8833858
Precio21.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar de plaquita roscada para herramientas de corte ® - Serie 2073 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #2 – Tamaño de rosca 56
Artículo MI #06922873
No. Fabricante MT8833858
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
Precio21.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #2 – 56

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    2073
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H1

Descripción general

Descripción del fabricante
33858 2073 2-56 STI S/P H1 2FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"