Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie2073
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4