Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Thread Length1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM2.5 x 0.45
Details
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie111
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD3
Descripción general
Descripción del fabricante
84718 111 CONO ISO M2.5 X 0.45 D3 3FL BRT