Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7
Descripción general
Descripción del fabricante
84733 111 CONO ISO M14 X 2.0 D7 4FL BRT