Motion
MX1084755
Macho de roscar manual de canal recto MARXMAN de herramientas de mantenimiento, serie 111 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M2.5 x 0.45 , dirección a la derecha
Artículo MI #06925245
No. Fabricante MX1084755
Precio19.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual de canal recto MARXMAN de herramientas de mantenimiento, serie 111 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M2.5 x 0.45 , dirección a la derecha
Artículo MI #06925245
No. Fabricante MX1084755
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
Precio19.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2.5 x 0.45

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    111
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
84755 111 M2.5 X 0.45 ENCHUFE D3 3FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"