Motion
RBY 3-1/4
Seguidor de leva plano - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06926205
No. Fabricante RBY 3-1/4
Precio391.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06926205
No. Fabricante RBY 3-1/4
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
Precio391.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    3.43 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    637400022273
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250ºF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400022273

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RBY 3-1/4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"