Motion
RBY3
Rodillo de horquilla cilíndrico - Acero cromado, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de diámetro, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.8125 in de ancho general, sellado
Artículo MI #06926207
No. Fabricante RBY3
Precio331.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrico - Acero cromado, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de diámetro, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.8125 in de ancho general, sellado
Artículo MI #06926207
No. Fabricante RBY3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$331.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400022266

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RBY 3

También puede gustarle