Motion
Flex-Tube® PU 2.5 pulg. x 12 pies

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft

Manguera de conducto - 2.500 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, Manguera de poliuretano termoplástica transparente coextrudida de peso medio con base de éter y una hélice ABS externa amarilla rígida, Material de poliuretano termoplástico con base de éter, 35.00 psi
Artículo MI #06926296
No. Fabricante Flex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft
Precio10.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft

Manguera de conducto - 2.500 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, Manguera de poliuretano termoplástica transparente coextrudida de peso medio con base de éter y una hélice ABS externa amarilla rígida, Material de poliuretano termoplástico con base de éter, 35.00 psi
Artículo MI #06926296
No. Fabricante Flex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft
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
Su precio$10.18/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.700 pulg.
  • Diámetro interior
    2.500 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Grosor de la pared
    0.032 pulg.
  • Peso
    0.40 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones resistentes a la abrasión, agrícolas, de recolección de algodón, transporte de gránulos, aspiradoras industriales, eliminación de desechos de lav, recolección de césped y hojas, soplado de mantillo, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Transparente con hélice amarilla
  • Relación de compresión
    1.5:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano transparente de peso medio a base de éter termoplástico coextruido con una hélice ABS externa amarilla rígida
  • Material de la manguera
    Poliuretano termoplástico a base de éter
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3493025012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    28.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice ABS externo rígido
  • Serie
    PU Flex-Tube®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    35.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3493025012 2-1/2" ID X 12' TUBO FLEXIBLE POLIPIEL
  • Interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Gran resistencia a la abrasión
  • Excelente rendimiento frente al desgaste
  • Resistente a las perforaciones y desgarros con alta resistencia a la tracción
  • Buena flexibilidad a bajas temperaturas
  • Resistente al aplastamiento
  • Diseño en espiral coextruido
  • Helix actúa como una tira de desgaste
  • Excelente hidrólisis y resistencia microbiana
  • Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,025" (1.25"), 0,026" (1.5"), 0,030" (1.75"), 0,032" (2" a 2.5"), 0,033" (3" a 5”), 0,035” (6" a 8”), 0,040" (9” a 12”)
  • Longitudes y colores OEM disponibles
  • Puños disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies, 25 pies y 100 pies
  • Precio por pie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good