Motion
EMVM3613D
Motor de CA de estructura IEC - 3.70 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D100LD Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3450 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #06926352
No. Fabricante EMVM3613D
Precio2,283.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 3.70 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D100LD Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3450 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #06926352
No. Fabricante EMVM3613D
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
Su precio$2,283.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    D100LD
  • Longitud total de la dimensión C
    15.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1000 pulg.
  • Peso
    81 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568816035
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    B5 Brida
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA EEV
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568816035

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM3613D - 3.7KW, 3450RPM, 3PH, 60HZ

You May Also Like