Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la etiqueta12mm x 13mm
Detalles
- Temperatura máxima280 °F
- Temperatura mínima280 °F
- UPC_NO048615262680
Descripción general
- Excelente precisión hasta +/- 2% de la clasificación Fahrenheit
- Rango de temperatura de 100°F(38°C) -500°F (260°C)
- Cambio de color unidireccional
- Registro permanente de inspección y control de calidad
- Sin calibración
- Resistente al aceite, al agua y al vapor
- Tamaño de etiqueta 12mm x 13mm