Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura13.50 in
- Longitud12.00 in
- Altura total15 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 5 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento13.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12 pulg.
- Peso37.1 lb
- Ancho12.00 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónFormulado para desengrasar moldes, troqueles y otros equipos. Emulsiona alquitrán, asfalto, pegamentos industriales. Elimina las marcas de goma, neumáticos y aceite
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoDisolvente natural y de petróleo
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial cítrico y eliminador de grafitis
- ColorNaranja
- Composicióndestilados de petróleo, d-limoneno, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNEAR101
- InflamabilidadModeradamente inflamable
- Punto de inflamación145°F Método: copa cerrada
- Grado alimentarioC1
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.20.1100
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858048547
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasTubos de drenaje, trampas de grasa, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de procesamiento, pozos de basura, cubos de basura y contenedores de basura
- UPC_NO690858048547
Descripción general
- No contiene cáusticos, ácidos, destilados de petróleo, hidrocarburos clorados ni disolventes aromáticos clorados; aplicable a USDA, C1; se diluye fácilmente con agua; sin fosfato