Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo50 mm
- Diámetro interior del tubo0.158 pulg., 4 mm
- Diámetro exterior del tubo0.236 pulg., 6 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Especificación del materialLa capa exterior de poliolefina resistente a las llamas es equivalente a la norma UL-94 V-0
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano (interior) / Resina de poliolefina (medio) / Poliolefina FR (exterior)
- Aplicaciones típicasResistencia a las llamas, aire/agua de uso general
Descripción general
- Tubo de poliuretano de tres capas FR
- Resistente a las llamas
- Equivalente a la norma UL-94 V-0
- Carretes 20m y 100m disponibles
- Varias opciones de color disponibles
- Cumple con RoHS