Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg./lb;166.65 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío56.0000 pulg.
- Peso56 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza0.056 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.056 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima0.056 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.097 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs;166.65 Nm