Motion
6201-08T1XDDU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 32 mm D.E., 10 mm Ancho
Artículo MI #06935507
No. Fabricante 6201-08T1XDDU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 32 mm D.E., 10 mm Ancho
Artículo MI #06935507
No. Fabricante 6201-08T1XDDU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6201-08T1XDDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de alta resistencia con un diámetro interior de 0.5000-inch y un diámetro exterior de 32 mm, construido para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-08T1XDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176763229
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176763229

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-08T1XDDU SERIE 6200 FILA ÚNICA