Motion
6916DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 110 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06935524
No. Fabricante 6916DDUC3
Precio1,009.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 110 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06935524
No. Fabricante 6916DDUC3
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
Precio1,009.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6916DDUC3 6900
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6916DDUC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6916DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176814051
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176814051

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6916DDUC3 6900