Motion
6218DDUNR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho
Artículo MI #06935531
No. Fabricante 6218DDUNR
Precio745.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho
Artículo MI #06935531
No. Fabricante 6218DDUNR
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
Precio745.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6218DDUNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90mm orificios con sellos dobles, 160mm OD y 30mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218DDUNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176791789
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176791789

Descripción general

Descripción del fabricante
6218DDUNR SERIE 6200 FILA ÚNICA