Motion
6211DUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #06935562
No. Fabricante 6211DUC3
Precio152.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #06935562
No. Fabricante 6211DUC3
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
Precio152.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6211DUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 55mm y 100mm , perfecto para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176520518
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176520518

Descripción general

Descripción del fabricante
6211DUC3 6200 SERIE DE UNA FILA