Motion
6907DU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06935632
No. Fabricante 6907DU
Precio232.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06935632
No. Fabricante 6907DU
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
Precio232.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS SERIE 6907DU 6900
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6907DU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 55 mm y un ancho de 10 mm, sellado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6907DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176883224
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176883224

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS SERIE 6907DU 6900