Motion
H913849RG/810RG

NSK CORP, BEARING DIV
H913849RG/810RG

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.7500 in de diámetro interno, 5.7677 in de diámetro externo, 1.6250 in de ancho
Artículo MI #06935640
No. Fabricante H913849RG/810RG
Precio1,293.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
H913849RG/810RG

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.7500 in de diámetro interno, 5.7677 in de diámetro externo, 1.6250 in de ancho
Artículo MI #06935640
No. Fabricante H913849RG/810RG
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
Precio1,293.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7677 pulg.
  • Longitud total
    146.05 mm
  • Ancho general
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176887574
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176887574

Descripción general

Descripción del fabricante
H913849RG/810RG AJUSTADO